Ensto Building Systems - AVL7.1 raster AVH15 Hjør. Osp - AVL7.1

KopierKopier
Ensto Building Systems - AVL7.1 raster AVH15 Hjør. Osp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Armaturgaller/-raster

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677619489

Elnummer

3042604

Leverandørens varenummer

AVL7.1

Typebeskrivelse

3042604

Type tilbehør/reservedel:

Armaturgaller/-raster

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Materiale:

Andre

Farge:

Andre

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lengde:

330 mm

Bredde:

223 mm

Høyde/dybde:

175 mm

Tilbehørssett