Famatel - Sikkerhetsbryter PV 3P40A Grå IP67 - 25508
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Andre
Antall NO-kontakter - 3
Type strømtilkobling - Skrukobling
Tvangsåpning - nei
For sikkerhetsfunksjoner - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8429760247197
Elnummer
1401577
Leverandørens varenummer
25508
Typebeskrivelse
Safety switch with solid earth connetion
Type vekselkontakter:
Andre
Antall NO-kontakter:
3
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tvangsåpning:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig:
Ja
Med statusindikering:
Ja
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:
31 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Låsbar, lås følger ikke med i bryter. SAFETY SWITCH skilt påmontert. Tilkobling: 1,5-10mm2 CU


