Frico - 125-52G Ribberørsovn grå - 276675
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 1150 W
Spenningsområde - 220...230 V
Ribbediameter - 125 mm
Automatisk temeraturregulering - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410539806
Elnummer
5410559
Leverandørens varenummer
276675
Typebeskrivelse
125-52G - Ribbberørsovn 1150W 230V~
Effekt:
1150 W
Spenningsområde:
220...230 V
Ribbediameter:
125 mm
Automatisk temeraturregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Laveste overflatetemperatur:
Ja
Høyde:
180 mm
Bredde:
185 mm
Lengde:
1185 mm
Eksplosjonssikker:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Temperaturklasse (jfr. direktiv 94/9/EF):
Uten
Fricos ribberørsovner er designet for røffe omgivelser og er godkjent for våtrom, men er også tilgjengelig i designer for brannfarlige rom. Retrodesignen har også skapt et nytt bruksområde i moderne boliger.
Fricos ribberørsovner har en hardfør og robust design i mørkegrønt platestål. Det kompakte formatet betyr at radiatoren har lite fotavtrykk, men gir mye varme.
• Effekt: 200–1150 W
• IP44


