Frico - Ribberørsovn 127-22B 500W - 6990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 500 W
Ribbediameter - 125 mm
Spenningsområde - 220...230 V
Automatisk temeraturregulering - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410207637
Elnummer
5432929
Leverandørens varenummer
6990
Typebeskrivelse
Ribberørsovner
Effekt:
500 W
Ribbediameter:
125 mm
Spenningsområde:
220...230 V
Automatisk temeraturregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Laveste overflatetemperatur:
Ja
Universell tilkobling:
nei
Høyde:
180 mm
Bredde:
185 mm
Lengde:
980 mm
Eksplosjonssikker:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Temperaturklasse (jfr. direktiv 94/9/EF):
Uten