GIRA - Bryterfront reguleringsbryter S55 ALU - GI066926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
KnappAvtrykk/indikering:
Symbol "3-trinns bryter"Anvendelse:
TrinnbryterGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Knapp
Avtrykk/indikering - Symbol "3-trinns bryter"
Anvendelse - Trinnbryter
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337669265
Elnummer
1424678
Leverandørens varenummer
GI066926
Typebeskrivelse
1424678
Modell / utførelse:
Knapp
Avtrykk/indikering:
Symbol "3-trinns bryter"
Anvendelse:
Trinnbryter
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Aluminium
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20