Utgått

GIRA - Persiennebryter innsats vippe - GI015900

KopierKopier
GIRA - Persiennebryter innsats vippe

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Basiselement

  • Betjeningsmåte - Vippe

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

  • Merkestrøm - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337159001

Elnummer

1424648

Leverandørens varenummer

GI015900

Typebeskrivelse

1424648

Monteringsarrangement:

Basiselement

Betjeningsmåte:

Vippe

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Merkestrøm:

10 A

Modell / utførelse:

Bryter 1-polet

Mekanisk betjenbar:

Ja

Elektronisk styrbar:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type feste:

Feste med klo og skrue

Tilkoblingstype:

Stikklemme

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Antall knapper:

2

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Innsats vippe-persiennebryter 10 A 250 V~