Utgått

GIRA - Tastsensor 2 3x 24V potensialfri System 55 klar hvit - GI2003100

KopierKopier
GIRA - Tastsensor 2 3x 24V potensialfri System 55 klar hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall betjeningspunkter - 6

  • Antall knapper - 3

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337047971

Elnummer

1401674

Leverandørens varenummer

GI2003100

Typebeskrivelse

Data/-tele-/signalkontakt

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall betjeningspunkter:

6

Antall knapper:

3

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Med LED-visning:

Ja

Med tekstfelt:

Ja

Med display:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

Ja

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

TASTES. 2 3KANAL 24V HVITT GL