Glamox - Motus Table/Flat IND BASE BL - BRK028518
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 40 mm
Bredde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040670285188
Elnummer
3321106
Leverandørens varenummer
BRK028518
Typebeskrivelse
3321106
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
40 mm
Bredde:
210 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
40 mm
Base til Motus Table/Flat.Induktiv vedlikeholdslader inkludert i basen (IND)


