Grøntklima AS - Rørkutter, ST-532 3/16 til 1 1/4, 5 til 32mm - 1499949039

KopierKopier
Grøntklima AS - Rørkutter, ST-532 3/16 til 1 1/4, 5 til 32mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Høyde - 210 mm

  • Bredde - 390 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090044993270

Elnummer

8820414

Leverandørens varenummer

1499949039

Typebeskrivelse

8820414

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Høyde:

210 mm

Bredde:

390 mm

Dybde:

450 mm

Rørkutter, "ST-532", 3/16" til 1 1/4", 5 til 32mm fra Grøntklima AS


Rørkutter ST-532 er designet for rask og presis kutting av rør, ideell for kuldeteknikere og varmepumpemontører. ST-532 har et brukervennlig design som er kompakt og enkel å bære med seg.


Egenskaper:


  • Allsidig: Passer dimensjoner 3/16" - 1 1/4".
  • Brukervennlig design: Kompakt og enkel å bære med seg.
  • Robust: Skjæreblad av legert stål for langvarig bruk.
  • Ergonomisk utformet: Gir godt grep og komfort under bruk.


Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.