Gylling teknikk - 19596572 BST 7.2V 1.6Ah NiCd - 5100332

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - 19596572 BST 7.2V 1.6Ah NiCd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 7,2 V

  • Kapasitet - 1600 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7096485965722

Elnummer

6644852

Leverandørens varenummer

5100332

Typebeskrivelse

6644852

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

7,2 V

Kapasitet:

1600 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

6

Modell / utførelse:

Nikkel-cadmium

Lengde:

295 mm

Diameter:

23 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...70 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

290 g

Nødlysbatteri i stav med endestykker på 7,2 volt 1,5 amperetimer. Med 13 cm ledning fra pluss og plugg