Hager - 3-VEIS STIKK gallery, svart 45x45 - WXF473N

Hager
KopierKopier
Hager - 3-VEIS STIKK gallery, svart 45x45

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Klikkfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250617130189

Elnummer

1236093

Leverandørens varenummer

WXF473N

Typebeskrivelse

1236093

Modell / utførelse:

Andre

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Klikkfeste

Antall aktive kontakter (rund):

3

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

3

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

2

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9011

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Gallery stikkontakter 45x45 for bruk i gulvbokser og andre produkter som støtter 45x45 moduler. Den profesjonelleforetrekker Gallery. Stikkontaktmoduler – berøringsbeskyttet konstruksjon - IP2XC, med barnesikret utførelse – lite plassbehov, stor punkttetthet. . Tilkoblinger QuickConnect tilkobling - min.: 2x1 mm2 ledning - maks.: 2x2,5 mm2 ledning. Montasje - montering uten Montasjeramme. Leveringsform: Uten ramme. Standardfarger: RAL 9010, Polarhvit, Alu.farge.