Hager - BRP 65x130 lengde 2,64 meter - BRP6513019010k1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 65 mm
Lengde - 2640 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090006740126
Elnummer
1205949
Leverandørens varenummer
BRP6513019010k1
Typebeskrivelse
BRP6513019010k1
Bredde:
130 mm
Dybde:
65 mm
Lengde:
2640 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
80 mm
Overdelsbredde 3:
80 mm
Symmetrisk:
nei
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
2
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Slagfasthet:
Andre
Kanalunderdel 2640mm


