Hager - Jordfeilbryter 10kA 4x100A 100mA A - CEA684N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...400 V
Nominell strøm - 100 A
Nominell feilstrøm - 100...100 A
Antall poler - 4
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250611623144
Elnummer
1611760
Leverandørens varenummer
CEA684N
Typebeskrivelse
1611760
Merkespenning:
220...400 V
Nominell strøm:
100 A
Nominell feilstrøm:
100...100 A
Antall poler:
4
Lekkasjestrømtype:
A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
0 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Frekvens:
50 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...16 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Forurensningsgrad:
2
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C