Hager - KIT FOR FRONTPANEL, BR/BRN - G2286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Farge - Andre
Materialkvalitet - Andre
Halogenfri - Ja
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740205573
Elnummer
1217775
Leverandørens varenummer
G2286
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
RAL-nummer:
0
Gjennomsiktig:
nei
• Ventilasjonsribber • Lameller for å skjule eller dekke området mellom vegg og kanal • Optisk veldig effektiv ettersom det dekker en synsvinkel opptil 70% • Luftgjennomstrømning ca 65% • Enkel montering av lameller på lamellholderen • Enkelt å løfte opp lamellene ved f.eks. rengjøring • Mulighet til sammenkopling ved montering av lameller fra underkant av kanal til gulv.
ProduktbladPDF


