Hager - SKJØTEPAR FOR BRS 65130 - BRS651309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde brakett/lomme - 130...130 mm
Dybde innbygningskanalen - 65 mm
Konstruktionstype - Kobling
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740217651
Elnummer
1205934
Leverandørens varenummer
BRS651309
Typebeskrivelse
1205934
Klar høyde brakett/lomme:
130...130 mm
Dybde innbygningskanalen:
65 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materialkvalitet:
Andre
Materiale:
Stål
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK08
frontlokk, bunnstans med 50mm avstand for konsollmontasje, og 250mm for veggmontasje. Formdeler av halogenfri PC/ABS. Leveringslengde 2000mm. Leveringsform Underdel og lokk separat.
Standardfarge Polarhvit, RAL 9010. Materiale Galvanisert stål.


