Hager - Slisset ledningskanal, 60x40mm BLÅ - BA760040BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
60 mmBredde:
40 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 60 mm
Bredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
40 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740878838
Elnummer
1285648
Leverandørens varenummer
BA760040BL
Typebeskrivelse
1285648
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
60 mm
Bredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Blå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1758 mm²
Med overdel:
Ja


