Utgått

Hager - Utvendig Hjørne BRS 65170, Polarhvit - BRS651703H9010

Hager
KopierKopier
Hager - Utvendig Hjørne BRS 65170, Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 170 mm

  • Dybde - 66 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740216494

Elnummer

1205938

Leverandørens varenummer

BRS651703H9010

Typebeskrivelse

1205938

Bredde:

170 mm

Dybde:

66 mm

Antall overdeler:

1

Modell / utførelse:

Hettefasong

Farge:

Hvit

Overdelsbredde 1:

80 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Vinkelområde:

85...95 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

Klare linjer preger utseendet til dagens arbeidsmiljø. Dette gjelder ikke bare kontorhverdagen, men også kontorets utseende. Mindre avrundede kanter. Mindre dekorasjon, mer funksjon. Dette er den stadig voksende trend. Hagers veggkanal i stål, tehalit.BRS, kommer med sitt klare formspråk:funksjonell, enkel, ukomplisert. Med større spekter av utstyr og raskere montering, forenkler dette hverdagen til elektrikeren. Frontmonterte uttak med integrert jording. lukket profil med 80mm
frontlokk, bunnstans med 50mm avstand for konsollmontasje, og 250mm for veggmontasje. Formdeler av halogenfri PC/ABS. Leveringslengde 2000mm. Leveringsform Underdel og lokk separat.
Standardfarge Polarhvit, RAL 9010. Materiale Galvanisert stål.