Hager - Veggramme, BR 65x130, alu - BR65130WLAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materialkvalitet:
AndreOverflatebeskyttelse:
VåtlakkertGrunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 65 mm
Modell / utførelse - Universal
Materiale - Stål
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740910255
Elnummer
1209997
Leverandørens varenummer
BR65130WLAN
Typebeskrivelse
1209997
Bredde:
130 mm
Dybde:
65 mm
Modell / utførelse:
Universal
Materiale:
Stål
Farge:
Aluminium
Høyde:
65 mm
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
RAL-nummer:
9006
Beskyttelsesklasse IP:
IP30


