Hauge - Sikkerhetsbryter, BWS325TPN, 3P, 400V, 25A, 11kW, Plastkapsling, IP54, Sidebetjent, 1NO - 1SEH040025R1001

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Egnet for gulvmontering - nei

  • Farge på kontrollelement - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7025840080107

Elnummer

1428818

Leverandørens varenummer

1SEH040025R1001

Typebeskrivelse

SIKKERHETSBRYTER

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

32 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Egnet for gulvmontering:

nei

Farge på kontrollelement:

Grå

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

25 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

40 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

11 kW

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

11 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

11 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Låsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bredde:

138 mm

Høyde:

168 mm

Dybde:

68 mm

HAUGE plastkapslet sikkerhetsbryter 25A/11kW, 400V, 3-pol, IP65. Normer: EN 60947-3 Kapsling: Termoplastisk polyester Låsbart sort/rød bryterhåndtak (1-0/ON-OFF) for inntil 3 hengelåser. Dersom det er behov for flere låser kan låsebøyle L6 benyttes. Leveres med komplett med en hjelpekontakt 1S(1NO). Ekstra hjelpekontakter kan monteres. Når det gjelder ytelser for andre driftspenninger henviser vi til våre produktkataloger.