HellermanTyton - Sprialslange SBPE1.5 Sort 30m - 161-41001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Spiralslange
Nominell diameter - 1,5 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Lakk toleranse - 1,6...8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660547393
Elnummer
1345182
Leverandørens varenummer
161-41001
Typebeskrivelse
SBPE1.5-PE-BK
Modell / utførelse:
Spiralslange
Nominell diameter:
1,5 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Lakk toleranse:
1,6...8 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Driftstemperaturområde:
-60...80 °C
Med tellefunksjon:
120 °C
Hals:
Tilsvarer UL 94 HB
Halogenfri:
Ja
Veggtykkelse:
0,8 mm
Spolebredde:
6 mm


