HellermanTyton - Sprialslange SBPEFR9 Sort 30m - 161-43201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Spiralslange
Nominell diameter - 9 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Lakk toleranse - 10...100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026279879
Elnummer
1345194
Leverandørens varenummer
161-43201
Typebeskrivelse
Sprialslange serie SBPEFR
Modell / utførelse:
Spiralslange
Nominell diameter:
9 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Lakk toleranse:
10...100 mm
Materialkvalitet:
Polyetylen, flammehemmende
Gjennomsiktig:
nei
Driftstemperaturområde:
-60...80 °C
Med tellefunksjon:
120 °C
Hals:
Tilsvarer UL94 V2
Halogenfri:
nei
Veggtykkelse:
1,4 mm
Spolebredde:
12,5 mm


