Helvar - Reaktor H400 TP - 35 320 71

KopierKopier
Helvar - Reaktor H400 TP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Halogen-Metalldamplampe/Natriumdamp-Høytrykklampe

  • Egnet for lampeeffekt - 400...400 W

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Driver inkludert - nei

  • Med tenningsapparat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881005169

Elnummer

3532071

Leverandørens varenummer

35 320 71

Typebeskrivelse

3532071

Bruksområde:

Halogen-Metalldamplampe/Natriumdamp-Høytrykklampe

Egnet for lampeeffekt:

400...400 W

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

nei

Med tenningsapparat:

nei

Bredde:

160 mm

Høyde:

80 mm

Lengde:

80 mm

Magnetisk reaktor for damplamper Metallhalogen (HI).