Hensel - ASM 12 METRISK NIPPEL IP 66 - ASM 12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591772002
Elnummer
1250008
Leverandørens varenummer
ASM 12
Typebeskrivelse
1250008
Hensel ASM metriske nipler IP 66.
Hensel ASM metriske nipler er tilpasset koblingsboksserier DK og KF.
Nippelen leveres med kontramutter og er utført med strekkavlastning.
Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av termoplast, halogenfri og silikonfri.
Farge: Lysgrå - RAL 7032
Temperaturområde: -40 - +100°C.
Branntest: Glødetrådprøvet 960°C
Tetthetsgrad: IP 66
Minimal røykgassutvikling og lav toksisitet.
Kjemisk bestandig mot syre, lut og mineralolje.
UV bestandig.
Korrosjonsbestandig.
Værbestandig.
Bestandig mot intervallmessig vask, direkte spyling.
Hensel ASM metriske nipler er tilpasset koblingsboksserier DK og KF.
Nippelen leveres med kontramutter og er utført med strekkavlastning.
Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av termoplast, halogenfri og silikonfri.
Farge: Lysgrå - RAL 7032
Temperaturområde: -40 - +100°C.
Branntest: Glødetrådprøvet 960°C
Tetthetsgrad: IP 66
Minimal røykgassutvikling og lav toksisitet.
Kjemisk bestandig mot syre, lut og mineralolje.
UV bestandig.
Korrosjonsbestandig.
Værbestandig.
Bestandig mot intervallmessig vask, direkte spyling.


