Hide-a-lite - Allmennarmatur Liteline IP44 1200 840 2xT DALI, 6350lm, 110°, 46W, 3SDCM, L80 100 000 h. gjennomkob. - 7216358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Maks systemeffekt - 46 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 6350...6350 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971143286
Elnummer
3207049
Leverandørens varenummer
7216358
Typebeskrivelse
3207049
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Maks systemeffekt:
46 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
6350...6350 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
800...1050 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
90 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
80 %
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...55 °C
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Armatureffektivitet:
138...138 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,95
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Bredde:
150 mm
Høyde/dybde:
50 mm
Lengde:
1200 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
21
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
35