LANSE 3-PLAY - BORRELÅS m/karabinkrok 15cm sort 5stk. - 6976549
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Antall haker - 1
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Med montasjemateriell - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746003156
Elnummer
6976549
Leverandørens varenummer
6976549
Typebeskrivelse
6976549
Modell / utførelse:
Enkelt
Antall haker:
1
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med montasjemateriell:
Ja
Diameter:
40 mm
Høyde:
160 mm
Nyttbart tverrsnitt:
30 mm²
Nyttelastkapasitet:
0 N
Justerbar:
Ja
Kan kobles:
Ja
Farge:
Svart
Borrelås er praktisk til oppsamling av kabler, spesielt for kabler som skal kveiles. Men borrelås er også
velegnet for installasjon av kobber og fiberkabler. Ideell der kablene skal feste under pulter, på vegg eller til
stolper og stenger.
Ved bruk av NCS Borrelås kan man enkelt åpne og lukke igjen ved endrin


