LANSE 3-PLAY - BORRELÅS m/karabinkrok 20cm sort 5stk. - 6976550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Antall haker - 1
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Med montasjemateriell - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746003422
Elnummer
6976550
Leverandørens varenummer
6976550
Typebeskrivelse
6976550
Modell / utførelse:
Enkelt
Antall haker:
1
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med montasjemateriell:
Ja
Diameter:
44 mm
Høyde:
200 mm
Nyttbart tverrsnitt:
30 mm²
Nyttelastkapasitet:
0 N
Justerbar:
Ja
Kan kobles:
Ja
Farge:
Gul
Borrelås er praktisk til oppsamling av kabler, spesielt for kabler som skal kveiles. Men borrelås er også
velegnet for installasjon av kobber og fiberkabler. Ideell der kablene skal feste under pulter, på vegg eller til
stolper og stenger.
Ved bruk av NCS Borrelås kan man enkelt åpne og lukke igjen ved endrin


