Lanse - HYLLE TELESKOP 2U SORT 40cm 19 FESTE FORAN/BAK - 6972963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 1
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746001916
Elnummer
6972963
Leverandørens varenummer
6972963
Typebeskrivelse
Tilbehør Skap og Rack
Antall høydeenheter:
1
EMC-utførelse:
nei
SUPERack gulvskap, med sitt utsøkte design, egner seg for montering i kontorlandskaper og egne datarom. Gulvskapet er i en grålakkert farge med glassdør, platedør eller som et stativ uten dører og side-/bakplate. Skapet leveres ferdig montert med integrert sokkel og børster i topp for enkel kabelinnføring. Skapet har justerbar 19” profiler som gjør det velegnet for de fleste installasjoner. Produktet er produsert i Norge og spesialløsninger er mulig.