Lapp Norway - EPIC POWERLOCK DISCONNECTION - 44420243
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 35...35 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774846088
Elnummer
1531204
Leverandørens varenummer
44420243
Typebeskrivelse
1531204
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
35...35 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
35 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
1...1 s
Kompresjonskraft:
0...0 kN


