Lapp Norway - Powerlock, 1-pins rund kontakt for høye strømmer. Kabelmontert, 400 Ampere - 44420232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Maks driftstrøm for en kontakt - 400 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 120...120 mm²
Type strømtilkobling - Skrukobling
Type kontakt - Vridd (dreiebenk)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774846170
Elnummer
1531215
Leverandørens varenummer
44420232
Typebeskrivelse
1531215
Kontaktutførelse:
Kontakt
Maks driftstrøm for en kontakt:
400 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
120...120 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Type kontakt:
Vridd (dreiebenk)
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Omgivelsestemperatur:
-25...125 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
120...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
120...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
120...120 mm²
Avisoleingslengde:
33 mm
Stikkontaktens diameter:
25 mm
Min. antall innstikksykluser:
500


