Lapp Norway - SKINDICHT-ME 21/29 - 52004090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 21
Gjengemål PG innvendig - 29
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 29
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773437775
Elnummer
1251161
Leverandørens varenummer
52004090
Typebeskrivelse
UTVIDELSESNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
21
Gjengemål PG innvendig:
29
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
29
Gjengemål PG utvendig:
21
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


