Lapp Norway - SKINDICHT-ME 7/9 - 52003990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 7
Gjengemål PG innvendig - 9
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 9
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773437874
Elnummer
1251151
Leverandørens varenummer
52003990
Typebeskrivelse
UTVIDELSESNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
7
Gjengemål PG innvendig:
9
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
9
Gjengemål PG utvendig:
7
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


