Ledvance - LED Spot AR111 Sup G53 800 lm, 3000 K, Ra≥97, vinkel 40 ° IP20 Dimbar Klar 40000 T. - 4099854049163

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Spot AR111 Sup G53 800 lm, 3000 K, Ra≥97, vinkel 40 ° IP20  Dimbar  Klar 40000 T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 11,7...11,7 W

  • Lysstrøm - 800...800 lm

  • Lysutbytte lampe - 68 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.12 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854049163

Elnummer

3756163

Leverandørens varenummer

4099854049163

Typebeskrivelse

AR111 75 40° S 11.7W 930 G53

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

11,7...11,7 W

Lysstrøm:

800...800 lm

Lysutbytte lampe:

68 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

G53

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

1...1 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC/DC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

800 lm

Lysstyrke:

1600 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

40...40 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

110,7 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

AR111

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

12 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE SUPERIOR AR111. Dimbar Lavvolts (12V) LED reflektorlyskilder med retrofit stiftsokkel. LED alternativ til lavvolts halogen lamper. Høy fargekonsistens ≤ 4 SDCM med G53 sokkel. Utmerket fargegjengivelse og lang levetid på inntil 40 000 timer. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Design, dimensjoner og lysfluks er sammenlignbar med en gløde- eller halogenlampe. Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid. Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen. Trinnløs dimming og svært god kompatibilitet med dimmere (se www.ledvance.com/dim ) Kompatibel med mange vanlige konvensjonelle og elektroniske forkoblinger (se www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps ). Umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid. Anbefalte bruksområder er bl.a Butikker og utstillingslokaler, hjemmebruk, effektbelysning og kommersielle appplikasjoner. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.