Ledvance - LED Spot MR16 PFM GU5.3 621 lm, 2700 K, Ra≥90, vinkel 36 ° IP20 Dimbar Klar 25000 T. - 4099854050473

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Spot MR16 PFM GU5.3 621 lm, 2700 K, Ra≥90, vinkel 36 ° IP20  Dimbar  Klar 25000 T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 621...621 lm

  • Lysutbytte lampe - 77 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.15 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854050473

Elnummer

3756145

Leverandørens varenummer

4099854050473

Typebeskrivelse

MR16 50 36° DIM P 8W 927 GU5.3

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

621...621 lm

Lysutbytte lampe:

77 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

760...760 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC/DC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

621 lm

Lysstyrke:

1150 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

50 mm

Lengde:

44 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

MR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE PERFORMANCE MR16. Dimbar lavvolts (12V) LED reflektorlyskilde med retrofit stiftsokkel. Et LED alternativ til lavvolts halogen lamper. Høy fargekonsistens: ≤ 5 SDCM. Dimbar med GU5.3 sokkel. Lyskilde i helglass og utmerket fargegjengivelse. Lang levetid på inntil 25 000 timer. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Design, dimensjoner, og lysfluks er sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe. Lave vedlikeholdskostnader og kostnadsbesparelser takket være lang levetid. Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen. Trinnløs dimming og svært god kompatibilitet med dimmere (se gjerne www.ledvance.com/dim for kompatibilitetsliste. Kompatibel med mange vanlige konvensjonelle og elektroniske forkoblinger (se mer info på www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility). Umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid.Anbefalte bruksområder er bl.a Butikker og utstillingslokaler, hjemmebruk, effektbelysning og kommersielle appplikasjoner. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.