Ledvance - LED Spot PAR38 PFM E27 1035 lm, 2700 K, Ra≥90, vinkel 30 ° IP65 Dimbar Klar 25000 T. - 4099854071270

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Spot PAR38 PFM E27 1035 lm, 2700 K, Ra≥90, vinkel 30 ° IP65  Dimbar  Klar 25000 T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 15,2...15,2 W

  • Lysstrøm - 1035...1035 lm

  • Lysutbytte lampe - 68 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 12.9 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854071270

Elnummer

3756167

Leverandørens varenummer

4099854071270

Typebeskrivelse

PAR38 120 30° DIM P 15.2W 927 E27

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

15,2...15,2 W

Lysstrøm:

1035...1035 lm

Lysutbytte lampe:

68 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

91...91 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1035 lm

Lysstyrke:

2800 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Strålevinkel:

30...30 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

122 mm

Lengde:

134 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

PAR38

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE PERFORMANCE Par38. Dimbar LED reflektorlyskilde med retrofit skrusokkel. Et LED alternativ til halogenlamper beregnet for nettspenning. Høy fargekonsistens: ≤ 6 SDCM lyskilde i helglass med E27 sokkel. Meget høy fargegjengivelse og lang levetid på inntil 25 000 timer. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Design, dimensjoner og lysfluks er sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe. Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid og ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen. Trinnløs dimming med svært god kompatibilitet med dimmere ( se www.ledvance.com/dim). Umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid. Anbefalte bruksområder er bl.a Butikker og utstillingslokaler, hjemmebruk, effektbelysning og kommersielle appplikasjoner. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.