Ledvance - SURFACE CIRCULAR 350 COVER - 4058075156807
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075156807
Elnummer
3000695
Leverandørens varenummer
4058075156807
Typebeskrivelse
3000695
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Plast
Strålingsvinkel:
120 °
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Opalfarget
Lengde:
350 mm
Bredde:
350 mm
Høyde/dybde:
104 mm
Diameter:
350 mm


