Ledvance - Suspension Kit - 4058075133280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 100 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075133280
Elnummer
3203383
Leverandørens varenummer
4058075133280
Typebeskrivelse
3203383
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
100 mm
Bredde:
100 mm
Høyde:
25 mm
Diameter:
100 mm
LEDVANCE® Linear IndiviLED Suspension Kit er et komplett opphengsett for rask og enkel montering av en armatur, hurtigklemme gir justerbar ledingslengde.


