Maico Italia S.p.A - ECO 120A, 5" baderomsvifte m/el.spjeld - ECO 120A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Merkespenning - 230 V
Nettfrekvens - 50 Hz
Kapslingsmateriale - Plast
Retning - Aksial
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8016510020423
Elnummer
4911121
Leverandørens varenummer
ECO 120A
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Farge:
Hvit
Merkespenning:
230 V
Nettfrekvens:
50 Hz
Kapslingsmateriale:
Plast
Retning:
Aksial
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bredde:
180 mm
Høyde:
180 mm
Dybde:
121 mm
5" bad/våtromsvifte m/elektrisk spjeld, 170 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 15W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak


