Maico Italia S.p.A - MURO 100BK, 4" baderomsvifte m/spjeld og 1-pol snorbryter - MURO 100BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 88 mm
Høyde - 140 mm
Bredde - 140 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510023417
Elnummer
4910950
Leverandørens varenummer
MURO 100BK
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
88 mm
Høyde:
140 mm
Bredde:
140 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
92 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
4" bad/våtromsvifte m/spjeld og 1-pol snortrekksbryter, 90 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 11W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak


