Makita - 18V combokit ELB200V, inneholder DHP481RTJ og DDF083Z, 2stk batterier, hurtiglader og koffert. - ELB200V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall batteridrevne skrutrekkere - 1
Antall maskiner totalt - 2
Strømforsyning - Akkumulator
Med ladestasjon - Ja
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572000903
Elnummer
8876260
Leverandørens varenummer
ELB200V
Typebeskrivelse
8876260
Antall batteridrevne skrutrekkere:
1
Antall maskiner totalt:
2
Strømforsyning:
Akkumulator
Med ladestasjon:
Ja
Emballasje:
Koffert
Antall bormaskiner:
1
Antall sager:
0
Antall slipemaskiner:
0
Antall varmluftspistoler:
0
Antall styrebor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall sagblad:
0
Antall bits totalt:
0
Settet inneholder også 2 stk 5Ah batterier og en hurtiglader. Leveres i en stablebar koffert.
DHP481RTJ (Elnr: 8876101)
Svært kraftig slagbormaskin med børsteløs motor. Makitas sterkeste batteridrevne slagbormaskin for tung bruk. Meget sterk med sine 60/115Nm (mykt/hardt materiale). Mindre strømforbruk med børsteløs motor. Hendig og lett i størrelse med en vekt på kun 2,7kg. 13mm chuck.
Brukerfordeler:
Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.
Slagborfunksjon gjør det mulig å bore i steinmaterialer.
LED-arbeidsbelysning.
Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
For teknisk spesifikasjon, søk opp Elnummer 8876101
DDF083Z (Elnr: 8876989)
Ekstremt kompakt borskrutrekker for krevende profesjonell bruk. Allsidig maskin for montører, installatører, servicefolk etc. Genial til montering.
Brukerfordeler:
Børsteløs motor og kompakt design.
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
1/4" bitsinnfesting.
LED-arbeidsbelysning.
Ideell til arbeid på trange steder.
Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
For teknisk spesifikasjon, søk opp Elnummer 8876989