Makita - DRILLHOLDER FOR BELTE 10.8 V M 168467-9 MAKITA - 168467-9

VIX
KopierKopier
Makita - DRILLHOLDER FOR BELTE 10.8 V M  168467-9 MAKITA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Antall lommer - 1

  • Med hammerholder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381194808

Elnummer

8809989

Leverandørens varenummer

168467-9

Typebeskrivelse

Drillholder for belte 10,8V maskiner

Materiale:

Plast

Antall lommer:

1

Med hammerholder:

nei

Drillholder / hylster for belte, 10,8V maskiner.