Makita - SENTERBOR FOR SELVMATENDE FRESEBOR 25-6 - D-30156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Festesystem - Sekskantfatning
Type låsefunksjon - Ja
Egnet for stål - nei
Egnet for rustfritt stål - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381351416
Elnummer
8876199
Leverandørens varenummer
D-30156
Typebeskrivelse
8876199
Egnet for betong:
nei
Festesystem:
Sekskantfatning
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
nei
Skaftform:
Andre
Antall skjæreblader:
1
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
nei
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Andre


