Maxeta - Enkel Al.Skillevegg - M55A-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Egnet for kanaldybde - 55 mm
Type feste - Som kan legges inn
Lengde - 1000 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682014797
Elnummer
1299351
Leverandørens varenummer
M55A-1
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Modell / utførelse:
Enkelt
Egnet for kanaldybde:
55 mm
Type feste:
Som kan legges inn
Lengde:
1000 mm
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Enkel skillevegg aluminium for MC1, MCM, MC2, MC3 og MCR


