Maxeta - ETA 35x25 lokk, RAL9003, hvit - ETA35x25-2PH

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - ETA 35x25 lokk, RAL9003, hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 35 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Halogenfri - Ja

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682014704

Elnummer

1299101

Leverandørens varenummer

ETA35x25-2PH

Typebeskrivelse

Føringskanaler aluminium

Bredde:

35 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Aluminium

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

9003

Lokk for "ETA" 35x25 mini- og føringskanal
Standard farge:
hvit RAL 9003
Andre farger leveres på forespørsel.