Maxeta - Flatvinkel For Mc100, Eloksert - FV100-EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Bredde - 65 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682026165
Elnummer
1299219
Leverandørens varenummer
FV100-EL
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
100 mm
Bredde:
65 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Klar høyde:
nei
Beskyttelseslag:
Ja
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.


