Maxeta - Lokk 77Mm Eloksert (3m) - MC80-2EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 77 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Aluminium
Halogenfri - Ja
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682015305
Elnummer
1299216
Leverandørens varenummer
MC80-2EL
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
77 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Andre
Klar høyde:
Ja
Lokk for MC100x50, MC100, MC125 og MC170, eloksert


