Maxeta - Nylon skrue TC 6X12mm - 25050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Hodeform - Sylinderhode
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde til underkant hode - 12 mm
Sportype - Skruspor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780250504
Elnummer
1299636
Leverandørens varenummer
25050
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA
Materiale:
Plast
Hodeform:
Sylinderhode
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde til underkant hode:
12 mm
Sportype:
Skruspor
Materialkvalitet:
PA 6.6
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Med mutter:
nei


