Maxeta - Underdel MCR50, eloksert - MCR50-1EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rund
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 6000...6160 mm
Søylebredde - 50 mm
Diameter - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682015473
Elnummer
1264181
Leverandørens varenummer
MCR50-1EL
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Søyleform:
Rund
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
6000...6160 mm
Søylebredde:
50 mm
Diameter:
50 mm
Overdelsbredde:
37 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Grå
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
nei
Selvparkering:
80 mm
Søyledybde:
50 mm
Antall deksler som kan brukes:
1
Dybde på ovedel:
12 mm
Type feste:
Andre
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Sidelengs
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Anodisert/eloksert
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Anodisert/eloksert
Farge overdel:
Grå
Antall skillevegger:
0
Nyttbart tverrsnitt:
45 mm²
Standard lengde: inntil 6 m
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.
MAXCOMBI R - 50 mm Ø nedføringstav i aluminium med lokk.
En enkel, slank, rund grenstav med lokk for nedføring av kabler til kasseapparater, kontorpulter etc.
Spenndeler og spiralslange på forespørsel.
OBS! Kun føring


