Maxeta - Utvendig hjørne MC100x50, elok - YH100x50-EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Bredde - 250 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682030537
Elnummer
1299402
Leverandørens varenummer
YH100x50-EL
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
100 mm
Bredde:
250 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Grå
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Klar høyde:
Ja
Beskyttelseslag:
Ja
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.


