Maxeta - Viadis 40x40 Polarhvit, endestykke - 16344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 40 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780163446
Elnummer
1298484
Leverandørens varenummer
16344
Typebeskrivelse
Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Høyde:
40 mm
Bredde:
40 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Som kan skrus på
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei


