Maxeta - Viadis 40x40 Polarhvit, krage - 16347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde - 40 mm
Dybde innbygningskanalen - 40 mm
Modell / utførelse - Overdelsmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780163477
Elnummer
1298487
Leverandørens varenummer
16347
Typebeskrivelse
Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Innbyggingskanalens bredde:
40 mm
Dybde innbygningskanalen:
40 mm
Modell / utførelse:
Overdelsmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet


